カメラ・ビデオカメラ :「白色LED」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給) 対応機種USBインターフェース搭載機器 色温度(K)2700~6500 保証期間6ヶ月間 動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約190 Ra80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210~700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃~40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)