カメラ・ビデオカメラ :「写真フレーム」の検索結果
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載
材質金属+プラスチック
色グレー
質量(g)917
メモリー32GB
解像度WXGA 1920×1200(10.1インチ)
対応メディアSD/USB(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182
使用時間(時間)2~3(※使用コンテンツによって異なる)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書
電源AC110-240~50/60Hz
対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV
スロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)
各種認証PSE認証済み、技適認証済み
ビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)
パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)
容量(GB)16
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載
材質木製+プラスチック
色バリーウッド
質量(g)660
メモリー32GB
解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)
対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載
材質金属+プラスチック
質量(g)917
メモリー32GB
解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)
対応メディアSD/USB(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182
使用時間(時間)2~3(※使用コンテンツによって異なる)
高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
用途写真撮影
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成)
使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)119x67x44
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)可能:1~∞
絞りレンズ絞り:F9(固定絞り)
使用フィルム135フィルム
レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途写真撮影
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)144.3
レンズケース(mm)搭載レンズ:31
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)122×64.6×46
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/125
撮影距離(m)1m~無限遠
絞りレンズ絞り:F10
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F8
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影
セット内容ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
本体サイズ(mm)110×62×39
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影
仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)123
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)110×62×38
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/125
撮影距離(m)1m~無限遠
絞りレンズ絞り:F10
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
BTS(防弾少年団)とLINE FRIENDSのコラボレーションにより誕生したキャラクターブランドBT21とKODAK(コダック)EKTAR H35Nのコラボ商品です。H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計です(36枚撮りのフィルムの場合は72枚、24枚撮りのフィルムの場合は48枚)。また、クロスフィルターが内蔵されており(点光源から4方向のクロス状の光芒を発生させるためのフィルター)、夜のイルミネーションや水面の反射、小さな光源のあるシーンの撮影に使うとより華やかで幻想的な写真に仕上がります(レンズ横にあるレバーを上下に動かすことで、クロスフィルターの ON/OFFを切り替えることができます)。
用途写真撮影
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。