カメラ・ビデオカメラ :「重量 アーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg アズワン品番67-7235-46
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケース アズワン品番65-5713-93
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷