外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケース
アズワン品番65-5713-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース
アズワン品番65-5713-92
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。