16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライデジカメケーブル
PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。 Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2 適合機種【デジカメ】KXL-600A-N・N1※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください 規格UL2725(ケーブル) コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグ アズワン品番64-0849-04 ケーブル径(Φmm)4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

液晶光沢保護フィルム サンワサプライ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DG-LC12W 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 適合機種3.0型ワイド液晶(SONYCyber-shotT90・T77など) 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.0型ワイド(W67×H38mm) タイプ反射防止タイプ アズワン品番64-0859-09
1個
279 税込307
当日出荷

DG-LC9 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.0型(W60.5×H43.5mm) タイプ反射防止タイプ アズワン品番64-0852-39
1個
289 税込318
当日出荷

DG-LCK35W 液晶保護光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
仕様タッチパネル対応 適合機種3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など) 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.5型ワイド(W78×H45mm) タイプ光沢タイプ アズワン品番64-0859-08
1個
369 税込406
当日出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ指紋防止光沢 サイズ(inch)15(正式なサイズは15.3) 透過率(%)約93.5 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9%
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

DG-LC13W 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 適合機種3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など) 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.5型ワイド(W78×H45mm) タイプ反射防止タイプ アズワン品番64-0859-10
1個
299 税込329
当日出荷

DG-LC30WDV 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 適合機種3.0型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.0型ワイド(W67×H38mm) タイプ反射防止タイプ・光沢タイプ アズワン品番64-0860-25
1個
459 税込505
4日以内出荷

DG-LC27WDV 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 適合機種2.7型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ2.7型ワイド(W58×H32mm) タイプ反射防止タイプ アズワン品番64-0860-24
1個
459 税込505
当日出荷

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ反射防止 サイズ(inch)15(正式なサイズは15.3) 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9%
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
壁にカメラを設置できるカメラマウントです。オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書 材質アルミ、ABS樹脂 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法壁面
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 材質シリコーン、アルミ、ネオジム磁石、ABS樹脂 耐荷重(kg)0.6 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石 耐荷重(kg)1 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書 材質アルミ、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5 取付け方法クランプ 設置方法角型・円柱型支柱に取付 直径(mm)8~50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング