カメラ・ビデオカメラ :「関節 アーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書 材質アルミ、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5 取付け方法クランプ 設置方法角型・円柱型支柱に取付 直径(mm)8~50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷