カメラ・ビデオカメラ :「絞り機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ。〇世界最小・最軽量。1デザイン。・従来機種。2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート。・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能。1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ。2 FE 16-35mm F2.8 GM。〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ。・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写。・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現。・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に。・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制。・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写。・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能。〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能。・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に。・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現。・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能。・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載。〇ボディの高速性能を引き出すAF性能。・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用。・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化。・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能。・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能。〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性。・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン。・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用。・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計
その他ソニー Eマウント
付属品レンズフードALC-SH177、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、ケースストラップ
質量(g)約547
倍率(倍)最大撮影:0.32
羽根枚数絞り羽根:11(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
焦点距離(mm)16-35
レンズ構成12群15枚(超高度非球面XAレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス2枚)
開放絞値(F値)2.8
撮影距離(m)最短:0.22(W,T)
絞り最小(F値):22
直径×長さ(mm)最大Φ87.8×111.5
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。