カメラ・ビデオカメラ :「絞り器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)107.5 質量(g)約820 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)89.5 焦点距離(mm)85 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8 絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷