スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。 。雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。 。ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。 。石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
質量(g)1060
段数4
全高(mm)1300
最大積載量(kg)1.5
パイプ寸法(mm)29
縮長(mm)545
地上高さ(mm)最低170
1個
¥15,980
税込¥17,578
取扱い終了
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。