スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚SLIK(スリック)5日以内出荷
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。
VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。
グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。
スマホホルダーは縦位置対応可能。
ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。
開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3