カメラ・ビデオカメラ :「角度台」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340 段数4段 全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)480 取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)500
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。 優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。 スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。 ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。 光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。 2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。 色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台 アズワン品番67-6436-47
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷