カメラ・ビデオカメラ :「底ネジ」の検索結果
内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。
用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現
セット内容DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1
寸法(mm)50×28.6×22.8
質量(g)36.3
動作周波数(GHz)Wi-Fi:2.400~2.4835/5.725~5.850、Bluetooth/GFSK:2.400~2.4835
動作温度範囲(℃)0~40
互換性DJI Pocket 2
仕様【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。