12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
トラスコ品番244-3676 適合機種HERO10Black、HERO9Black セット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー 幅(mm)32 ブラック 高さ(mm)32 奥行(mm)6.5
1個
12,880 税込14,168
欠品中

CHDHX-121-FW GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro 動画あり
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS 付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル 質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6 機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー 最大解像度写真:27.13MP (5568X4872) 視野角8:7のアスペクト比での156度 プロセッサーGP2 オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様 インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) 特性優れた耐久性 + 防水性 イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます。マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています。
用途HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです。 トラスコ品番207-2238 適合機種HERO8 Black セット内容強化ガラス レンズ保護フィルム x 2 、強化ガラス画面保護フィルム x 2、マイクロファイバー クリーニング クロス 質量(g)36
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781 適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂) 質量(g)200 対応機種全てのGoProカメラ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。 トラスコ品番207-2265 適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品 セット内容ミニ延長ポール + 三脚 質量(g)63.5 伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能 トラスコ品番764-0722 適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質プラスチック 質量(g)200 対応機種全てのGoPro カメラ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カメラを包み込み、傷や衝撃から守る保護用シリコンスリーブです。スリーブはカメラのボタン、スクリーン、折り畳み式フィンガーに簡単にアクセスできる設計で、カメラマイクの動作にも影響を与えないため、中断のない録音が可能です。一体型の交換式レンズがカメラのレンズを傷や汚れゴミなどから保護し、一体型のレンズが破損した場合は簡単に交換ができます。
用途HERO8 Black を傷から保護して安全に保つ、保護スリーブと交換式レンズです トラスコ品番208-2820 適合機種HERO8 Black セット内容HERO8 Black 用保護スリーブ 、交換式レンズ 質量(g)82
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番207-2274 適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント セット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル 質量(g)150 光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
7,998 税込8,798
欠品中

CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 動画あり
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8 レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能 トラスコ品番207-2234 適合機種すべてのGoProカメラ セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー 質量(g)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267 適合機種HEROの全カメラ セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ 質量(g)45
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合機種全てのGoProカメラ 幅(mm)80 質量(g)280 奥行(mm)143 対応機種全てのGoPro カメラ
1個ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)