カメラ・ビデオカメラ :「カメラ用アクセサリー」の検索結果
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※
※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11b/T10セットを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません
カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
バヨネット式フードです。
適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
取付方式バヨネット式
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
色ブラック
対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対応カメラのアクセサリーターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※
※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ WR-R11b使用時はZ-VP1の装着及び縦位置での三脚への装着はできません。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11bを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBケーブル
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番64-9618-51
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対応カメラの10ピンターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ※
※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11aを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラの10ピンターミナルにWR-R11aを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11aは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ
※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11a/T10セットを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません
カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
電源プラグタイプ、「Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14a・EN-EL14」専用のバッテリーチャージャー。
対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
充電時間(分)EN-EL14a:約110、EN-EL14:約90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。
専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
対応機種Z 7・Z 6・Z 5
対応【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
色ブラック
対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
ACアダプター
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番64-9618-49
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。
バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。
対象機種D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1
充電時間(分)約155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。
シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。
また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。
長さ(m)リモートコード/約1
対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。
専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
Z 50 標準付属品。
対応機種Z 50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カメラとBluetooth(R)接続して、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます。また、マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。
WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。
また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
色ブラック
対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b
対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
D800/D800E 用USBケーブルです。
長さ(m)USB接続用ケーブル/約1.5
対応機種【一眼レフカメラ】D800、D800E
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
取扱い終了
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.8
対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
リモートコード MC-DC3は、長時間露出撮影やクローズアップ撮影など、さまざまな撮影シーンで手ブレを抑えるためのアクセサリーです。ヘッドホン/リモートコード端子に差し込むだけで使用できます。【コードの長さ約1mのリモートコード】。カメラのヘッドホン/リモートコード端子に接続し、カメラから離れてシャッターをきることができます。長時間露出撮影やクローズアップ撮影など、わずかなカメラの動きでブレてしまうさまざまな撮影シーンで、安定した撮影が可能です。・花、野鳥、星空、夜景、商品撮影など、シャープな写真をブレを心配せずに撮影できます。・MC-DC3のシャッターボタンは、半押しでも全押しでも、カメラのシャッターボタンと同じように機能します。・ロック機能を使用して、長時間露光(バルブ)や連続撮影時にシャッターボタンの全押し状態を保持することができます。【簡単セットアップ】。MC-DC3をカメラのヘッドホン/リモートコード端子に接続し※、カメラのセットアップメニューの[端子の機能]を[自動切り換え]に設定するだけで使用できます。
対応製品Z50II
質量(g)(約)81
コード長さ(m)約1
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
国内仕様の電源コードです。電圧は100Vに対応。
電圧7A/125V
プラグ形状Aタイプ
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。
Z 50 標準付属品。
対応機種Z 50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
対応のカメラボディーにLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bを入れた状態で、家庭用電源から充電できるACアダプターです。
対応機種Z7、Z6
対応家庭用電源AC100V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で
ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。
カメラのバッテリー室に入れて使用します。
質量(g)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20
コード長さ(mm)約170
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アクセサリーの取り付け、取り外しが容易なD6、D5に付属の着脱式アイピースアダプターです。
D6、D5標準付属品
対応製品D6、D5
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
1個
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
Zシリーズカメラと有線接続し、カメラをリモート操作できるリモートグリップ。三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に装着してカメラの様々な機能を操作・制御可能。ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで各種動画アクセサリー(市販品)に固定可能。取り付ける動画アクセサリーに応じて、固定位置を柔軟に変更できます。また、カスタムボタンの機能割り当てを含む、静止画・動画撮影に必要なほぼすべての設定が本製品から可能です。動画撮影中でカメラに触れられない状況でも、MC-N10のボタン、ダイヤルからカメラの設定変更ができるため、ワンマンオペレーション撮影でできることが増え、より作品作りに集中できるスタイルを実現。映像表現の幅を広げることができます。さらに、設定変更する際に動画アクセサリーを外すなど撮影を中断することがなくなるため、ドキュメンタリーなど時間のない撮影現場にも最適です。三脚パン棒に固定。左手でズーム操作しながら、右手で本製品からカメラの設定変更が可能。持ち替える必要がなく、パンしながらでも設定変更できます。パン棒から楽な体勢で設定できるので、野鳥などの静止画撮影時にも有効です。また、カメラボディーに触れないので、手ブレの心配もありません。ジンバルに固定。撮影中に必要な設定変更を手元の本製品から自由に、簡単に行えます。カメラボディーに触れずに操作できるので、設定したジンバルのバランスがくずれる心配もありません。スライダーに固定。スライダー操作でクオリティーの高いカメラワークを行いながら、パン棒に固定した本製品でフォーカスロックなどのカメラの設定変更が行えます。ショルダーリグに固定。肩に載せているためカメラ本体に触れにくいショルダーリグ使用時にも、撮影者自身が本製品で、手元で自由に設定変更できます。小型のショルダーリグを使用でき、ワンマンでも少人数時でも撮影が容易に行えます。機動力を損なわない、小型・軽量ボディー。約65.5×115.5×73.5mm(突起部除く)、約205g(本体のみ)と軽く、手持ちの撮影装備に追加しても負担にならないサイズ。握りやすいグリップ形状とZ シリーズカメラに似たボタンレイアウトで、カメラから持ち替えても慣れた操作感で違和感なく直感的に操作でき、操作ミスのリスクを低減できます。ダイヤルはクリックレスで滑らかな操作ができ、クリック音がないため音声記録中に不要な操作音が入り込む心配もありません。また、ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す操作も容易です。簡単で安心なUSB(Type-C)による有線接続。カメラとの接続※が無線接続に比べて簡単に素早くでき、電波干渉や混線の心配なく使えます。※接続時、カメラの撮影画面にリモートグリップと接続するメッセージが表示されたら、カメラのOKボタンを押すかカメラの画像モニターをタッチしてください。カメラまたは本製品の電源スイッチを入れ直す度にこの操作が必要です。単3形電池2本で長時間の撮影も安心。1.5V単3形アルカリ電池×2本または1.2Vニッケル水素電池×2本で約12時間※稼働。安心して長時間の撮影に臨めます。※使用する電池や使用環境、使用状況、保管方法によって異なる場合があります。高い防塵・防滴、耐寒性能。Z 9同等の高い防塵・防滴性能※、耐寒-10℃対応。厳しい環境下での撮影でも安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。また、ケーブル接続時に接続部の防塵・防滴を保証するものではありません。Z 9ファームウェアVer.3.00でさらに機能向上。Z 9ファームウェアVer.3.00では、機能を割り当てられる操作部材を追加するとともに、割り当てできる機能も「静止画フリッカー低減」「リモートカメラの優先接続」 「FX/DX切り換え」など11項目を追加。本製品でもこれらの機能を割り当てることができ、より効率的な撮影を可能にしてユーザーの求める表現をサポートします。
付属品USBケーブル(Type-C) ※2022年12月時点、UC-E25が付属
質量(g)(本体のみ)約205
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.5×115.5×73.5(突起部除く)
使用電池1.2Vニッケル水素単3形充電池×2/1.5Vアルカリ単3形電池×2
電池寿命連続使用12時間 ※使用環境や使用状況、保管状態によって異なる
動作湿度(%)85%以下 ※結露しないこと
動作温度範囲(℃)-10~40
適合カメラZ 9/Z 7II/Z 6II ※2022年11月2日現在
USBタイプType-C端子
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
Z9の電池室に装填したパワーコネクターEP-6a(別売)を介してAC電源から電力を供給できます。
対応製品Z9
アズワン品番65-2333-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D7500
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
SB-5000、SB-910、SB-900専用の外部電源です。
単3形電池4本または8本を使用しスピードライトに安定した電源を供給することにより、
発光回数を大幅に増やし、発光間隔を短縮できます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。
汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。
脱落防止機能に対応。
対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
シャッターボタンのレリーズソケットにねじ込んで装着すると、よりソフトで軽快なレリーズ感が得られます。
本体は真鍮製で「Nikon」の刻印が入っており、上面にはソフトな感触で指触りがよく、使い込むほどに
独特の風合いが増すエボナイト樹脂を採用しています。
対応機種【一眼レフカメラ】Df F、M10
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。