カメラ・ビデオカメラ :「差込型接続端子」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約590 有効画素数約2432 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型 ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390 アズワン品番64-6518-18 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約590 有効画素数約2528 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型 ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340 アズワン品番64-6518-19 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5 商品タイプボディのみ
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 本体質量(g)約590(本体のみ) 撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 有効画素数約2432万画素 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200 シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約615(本体のみ) 感度100~25600(常用20℃)(静止画) 有効画素数4575万画素 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 防塵防水性能防塵・防滴 撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) アズワン品番64-6518-20 シャッタースピード1/8000~30(秒) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 型式レンズ交換式デジタルカメラ ブラック 質量(g)約615(本体のみ) 有効画素数2450万画素 総画素数2528万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 防塵防水性能対応 撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効] 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時) ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 S シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) レンズマウントニコンZマウント カメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷