カメラ・ビデオカメラ :「簡易カメラ」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50 質量(g)カメラ:約35 本体寸法(mm)約76×79×28 本体質量(g)約130 レンズ2.83mm F=2.5 記録方式エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA)約330以下 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約3 記録ファイル形式MP4 録画時間64時間 画素数HD720P(1280×720) 対応メモリーカードSD バッテリー稼動時間満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート25fps 画角水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力パソコン(USB) イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷