自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。
自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。
ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
材質ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン
寸法(mm)三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14
質量(g)スマホホルダー含む約161.5
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホホルダー:76×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。
エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。
多彩な撮影スタイルに対応します。
グリップ部に三脚を内蔵。
使用しない時はコンパクトに収納OK。
伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。
安全にご使用いただけます。
アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP
質量(g)207(ハンドストラップ除く)
対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.16MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)
色ピンク
質量(g)約100
入力DC5V/200mA
対応iOS、android
バッテリー容量(mAh)50
最大長(mm)713
素材ステンレススチール、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。