ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
ステンレスSUS316LサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
サニタリービーカー BK-SMAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
液だれ防止ステンレスサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ容量(L)5材質ステンレス(SUS316L)胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230アズワン品番3-8372-01
液だれ防止ビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)6日以内出荷から12日以内出荷
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。
高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。
衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。
持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。
積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L表面処理内外面バフ研磨
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~
綿栓三商税込¥36,278~¥32,980~