コバンザメ マグネットパンチングパネルTRUSCO当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
コバンザメ マグネットリングフックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理吸着力(N)49材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム高さ(mm)51
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります