パンチングラック :「組み立て 式 棚」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本枠のみです。
仕様組立式 付属品転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具 トラスコ品番393-2907 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)10 高さ(mm)985 奥行(mm)430 最大積載量(kg)80/台 組立時間(目安)1人30分
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番365-7604 質量(kg)36 荷姿組立式 最大積載量(kg/台)80
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式 付属品棚板2枚 トラスコ品番218-0808 材質本体:スチール 質量(kg)41.5 ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 最大積載量(kg)80/台 梱包数1台 コンテナ18 コンテナ数18 最大積載量(kg/台)80
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番365-7612 幅(mm)900 質量(kg)61 高さ(mm)1885 奥行(mm)600 間口(mm)900 最大積載量(kg)100 荷姿組立式
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷

UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番393-2915 質量(kg)10 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 組立時間1人30分
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷