2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)75.7 高さ(mm)1420 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)910 キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール コンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売) トラスコ品番507-9292 質量(kg)41.3 高さ(mm)1265 奥行(mm)350 間口(mm)904 段数小 8 最大積載量(kg)100 荷姿組立式 コンテナT2 48個 組立時間1人30分 コンテナ種類T2 48個
1セット
76,980 税込84,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング