回転台 :「回転台」の検索結果

回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(2)
700(1)
800(2)
1000(1)
1500(1)
1600(1)
2700(1)
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど 種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様) 材質SUS304 高さ(mm)55
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 材質本体:PVC、テーブル:PVC 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520 コンセント上部:100V2Aまで
1台
539,800 税込593,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)