回転台 :「回転台」の検索結果
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
30(2)
200(1)
400(2)
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)28
ベース厚さ(mm)2.3
テーブル厚さ(mm)2.3
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番161-1680
材質本体:PVC、テーブル:PVC
幅(mm)370
高さ(mm)185
奥行(mm)370
均等荷重(kg)30
テーブル寸法(mm)500
最大電流(A)2
板厚(mm)テーブル:8
外径(mm)370
1台
¥449,800
税込¥494,780
21日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番161-1679
材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)370
高さ(mm)185
奥行(mm)370
均等荷重(kg)30
テーブル寸法(mm)500
板厚(mm)テーブル:8
外径(mm)370
1台
¥379,800
税込¥417,780
21日以内出荷
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。