パイプ式軽量棚は、支柱にスチール製のパイプを使った軽量棚のことです。軽量棚は、1段あたり100kg前後までの耐荷重がある棚のことをいいます。棚板の枚数や間隔を自在に調整でき、間隔は50mmピッチのものもありますが、25mmピッチが主流。棚板はフラット型と皿型があり、使用用途によって変更が可能です。クロムメッキやホワイトのカラーなど、仕上がりの美しいものも多く、工場での道具・資材管理用としてはもちろん、事務所での書類棚、店舗のバックヤードでの在庫棚など、広い用途に使用できます。
商品豆知識
棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
棚ピッチ(mm)25
支柱径(Φmm)25.4
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。