動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに
適合材ステンレス
仕様仕上げ用
種別固形研磨剤
寸法(mm)70×30×20
質量(g)67
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
動画あり
一般金属の艶出し用
固形油性研磨材です。
フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。
寸法(mm)210×60(45)×40
質量(g)850
種別固形研磨剤
適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.3MB)
動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に
適合材ステンレス、アルミ
仕様中仕上げ用
種別固形研磨剤
寸法(mm)70×30×20
質量(g)67
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般光沢用
固形油性研磨材です。
フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。
寸法(mm)210×60(45)×40
質量(g)1050
種別固形研磨剤
適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.2MB)
希釈液
インターナショナルダイヤ
税込¥3,518
¥3,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。