最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂
適合材樹脂
質量(g)500
サイズ(mm)60×125×40
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。
仕様白棒
材質酸化アルミニウム
寸法(mm)30×70×20
適合材ステンレス・真鍮・貴金属
ヤナセ(柳瀬)白棒V
RoHS
用途アルミ、ステンレス
適合材アルミ、ステンレス
サイズ(mm)45×135×30
RoHS指令(10物質対応)対応
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。