クロム未使用品
最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等)
貴金属の鏡面仕上げ
適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属
仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフ
トラスコ品番405-0185
質量(g)250
サイズ(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
クロム未使用品
ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。
適合材硬質金属、ステンレス、クローム等
仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフ
トラスコ品番405-0177
質量(g)500
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40
RoHS指令(10物質対応)対応
クロム未使用品
油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ
アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ
適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等
トラスコ品番405-0169
寸法(mm)60×125×35
質量(g)470
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。
仕様青棒
材質酸化クロム
寸法(mm)30×70×20
適合材ステンレス・真鍮・貴金属
希釈液
インターナショナルダイヤ
税込¥3,518
¥3,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。