液状研磨剤サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸粒度#3000相当容量(mL)50
研磨砥剤 (朱棒)サンフレックス6日以内出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質硅石、トリポリ砂形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20容量(g)50
研磨砥剤 白棒 プロ用サンフレックス6日以内出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質炭酸カルシウム、アルミナ幅(mm)65全長(mm)175高さ(mm)40容量(g)880
研磨砥剤 青棒 プロ用サンフレックス当日出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属一般材質酸化クロム、アルミナ幅(mm)45全長(mm)138高さ(mm)30質量(g)460
研磨砥剤 朱棒 プロ用サンフレックス6日以内出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。適合材金属材質硅石、トリポリ砂幅(mm)68全長(mm)174高さ(mm)45容量(g)780
研磨砥剤サンフレックス6日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)55高さ(mm)20幅(mm)25形状かまぼこ型質量(g)50
研磨砥剤サンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
適合材アクリル仕様アクリル用材質アルミナ形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
研磨砥剤サンフレックス5日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質酸化クロム形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~