研磨材料 :「油性研磨剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。 液性油性 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(80mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)