樹脂用研磨材TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。
キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
ノンクロム研磨剤TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49色ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151
チタン用研磨材TRUSCO当日出荷
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。2018年トラスコ掲載ページ5 1024仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
青棒(酸化クロム)TRUSCO当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823寸法(mm)135×45×30質量(g)430
白棒(酸化アルミナ)TRUSCO当日出荷
中仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など適合材ステンレス、銅などトラスコ品番773-7751寸法(mm)135×45×30質量(g)347
ダイヤモンドペーストTRUSCO当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
トリポリ(珪石)TRUSCO当日出荷
下地研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ適合材鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831寸法(mm)135×45×30質量(g)292
エメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~