39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
327税込360
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
コマゴメピペット(PP製) ナリカコマゴメピペット(PP製)ナリカ(1件のレビュー)
910税込1,001
1組(10本)
当日出荷
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。 落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
469税込516
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット コクゴ駒込ピペットコクゴ
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐薬品性、耐衝撃性
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック
119税込131
1本
当日出荷
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。材質ポリエチレン目盛(mL)1
PFA駒込ピペット サンプラテックPFA駒込ピペットサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット マルエム[理化学・容器]駒込ピペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1組(10本)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI カルスピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)駒込ピペット(ポリプロピレン製)TGK(東京硝子器械)
689税込758
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
駒込ピペット TGK(東京硝子器械)駒込ピペットTGK(東京硝子器械)
485税込534
1本
3日以内出荷
仕様目盛付き
駒込ピペット K-PIPET IWAKI(AGCテクノグラス)駒込ピペット K-PIPETIWAKI(AGCテクノグラス)
459税込505
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ピペット FALCON(ファルコン)ピペットFALCON(ファルコン)
10,980税込12,078
1箱(1本×200袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入TGK(東京硝子器械)
2,732税込3,005
1箱
3日以内出荷
コマゴメピペット ナリカコマゴメピペットナリカ
130税込143
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカコマゴメピペットセット(ケース付き)ナリカ
4,150税込4,565
1セット(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
駒込ピペット 三商駒込ピペット三商
199税込219
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械)Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製TGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
3日以内出荷
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質硬質ガラス
駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入 マルMTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1箱
3日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ コーニングPYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズコーニング
4,498税込4,948
1ケース(10本)
翌々日出荷から17日以内出荷
容量精度の高い駒込ピペットです。
駒込ピペット CL2250シリーズ climbing(クライミング)駒込ピペット CL2250シリーズclimbing(クライミング)
2,798税込3,078
1セット(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
PFA駒込ピペット 三商PFA駒込ピペット三商
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
容量(mL)約9寸法(mm)10×210
三商 駒込ピペット 三商三商 駒込ピペット三商
229税込252
1個
4日以内出荷
純硬質 滲透焼付目盛
コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカコマゴメピペットセット(ケース付き)ナリカ
3,650税込4,015
1セット(10本)
3日以内出荷
容量(mL)1全長(mm)約265セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
駒込ピペット 大穴 TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 大穴TGK(東京硝子器械)
554税込609
1本
22日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
PIPETTE DROPPER+TEAT 100ML BTL RS PROPIPETTE DROPPER+TEAT 100ML BTLRS PRO
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
仕様素材 = ガラス容量 = 100ml目盛 = なし
PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL. RS PROPIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.RS PRO
22,980税込25,278
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。
仕様素材 = ガラス容量 = 50ml目盛 = なし
駒込ピペット