50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    347税込382
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
  • コマゴメピペット ナリカ

    コマゴメピペット

    ナリカ(6件のレビュー)
    370税込407
    1個ほか
    当日出荷
  • 駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット 目盛付き

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷
    浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
    材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    386税込425
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    469税込516
    1個(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の駒込ピペットです。
    用途滴下用。材質ポリエチレン(PE)目盛(mL)1先端口径(Φmm)0.5以上
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PFA駒込ピペット サンプラテック

    PFA駒込ピペット

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
    ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト別売)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)9外径(Φmm)10
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入 マルM

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1箱
    4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)仕様目盛付き入数(本)10
  • コマゴメピペット ナリカ

    コマゴメピペット

    ナリカ
    130税込143
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • 駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし

    マルエム[理化学・容器]
    275税込303
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    2,698税込2,968
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様目盛付き材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駒込ピペット K-PIPET IWAKI(AGCテクノグラス)

    駒込ピペット K-PIPET

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    489税込538
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 駒込ピペット TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット

    TGK(東京硝子器械)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス-1
  • 駒込ピペット 10本入 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    2,732税込3,005
    1箱
    4日以内出荷
  • Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械)

    Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    1,090税込1,199
    1本
    4日以内出荷
    先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
    材質硬質ガラス
  • PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ コーニング

    PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ

    コーニング
    4,498税込4,948
    1ケース(10本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    容量精度の高い駒込ピペットです。
  • カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,298税込5,828
    1箱(10本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    タイプ穴大タイプ
  • PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX 駒込ピペット

    PYREX(パイレックス)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • 三商 駒込ピペット 三商

    三商 駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    純硬質 滲透焼付目盛
    仕様純硬質 滲透焼付目盛材質ほうけい酸ガラス-2目盛あり
  • コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカ

    コマゴメピペットセット(ケース付き)

    ナリカ
    4,180税込4,598
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
    セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース
  • PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL. RS PRO

    PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。
    仕様●消毒処理済み:はい材質ソーダライムガラス(乳首:ゴム)容量(mL)50タイプASTM E438 Type 2、US&European Pharmacopoeia Type 3規格ISO 47962目盛なし
  • 駒込ピペット CL2250シリーズ climbing(クライミング)

    駒込ピペット CL2250シリーズ

    climbing(クライミング)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様精密区分J
  • PFA駒込ピペット 三商

    PFA駒込ピペット

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
    容量(mL)約9材質PFA寸法(mm)10×210区分6
  • コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカ

    コマゴメピペットセット(ケース付き)

    ナリカ
    3,650税込4,015
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    容量(mL)1全長(mm)約265仕様目盛付きセット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質ガラス材質(キャップ)赤ゴム
  • 駒込ピペット 大穴 TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット 大穴

    TGK(東京硝子器械)
    579税込637
    1本
    12日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    仕様大穴材質ほうけい酸ガラス-1
  • コマゴメピペット(ポリプロピレン) ナリカ

    コマゴメピペット(ポリプロピレン)

    ナリカ
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたシリコンゴムキャップタイプ。シリコンゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
    材質ポリプロピレン(本体)、シリコン(キャップ)
  • Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入 TGK(東京硝子器械)

    Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
  • PIPETTE DROPPER+TEAT 100ML BTL RS PRO

    PIPETTE DROPPER+TEAT 100ML BTL

    RS PRO
    取扱停止中
    RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
    仕様●消毒処理済み:はい材質ソーダライムガラス(乳首:ゴム)容量(mL)100タイプASTM E438 Type 2、US&European Pharmacopoeia Type 3規格ISO 47962目盛なし
  • PIPETTE DROPPER+TEAT 250ML BTL RS PRO

    PIPETTE DROPPER+TEAT 250ML BTL

    RS PRO
    取扱停止中
    RS Pro ガラスドロップピンピペット( 19/26 ジョイントサイズ)は、 250 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、ジョイントサイズが 19/26 である ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 250ml 2012446 などの 100 ml ボトルと互換性があります。
    仕様素材 = ガラス容量 = 250ml目盛 = なし
駒込ピペット