絞り込み
容量(mL)
- 2
- 0.05(1)
- 0.1(28)
- 0.2(25)
- 0.3(26)
- 0.4(2)
- 0.5(27)
- 1(80)
- 1.1(2)
- 2.2(9)
- 3(29)
- 3.3(1)
- 5(86)
- 11(1)
- 15(3)
- 20(52)
- 25(45)
- 50(34)
- 100(82)
- 1000(1)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.01(8)
- 0.02(44)
- 0.1(4)
全長(mm)
- 180(1)
- 215(2)
- 270(1)
- 274(1)
- 275(1)
- 277(1)
- 320(1)
- 340(1)
- 342(1)
- 357(1)
- 360(33)
- 370(5)
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
- アズワン(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- climbing(クライミング)(9)
- PYREX(パイレックス)(3)
- BRAND(3)
- コーニング(3)
- 三商(3)
- 宮原計量器(3)
- コスモスビード(2)
- Celltreat(2)
- サンプラテック(1)
- FALCON(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- ISOLAB(1)
- ナリカ(1)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(28)
0.5(27)
1(80)
2
3(29)
5(86)
20(52)
25(45)
50(34)
100(82)
容量(mL)をもっと見る

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥564税込¥6201本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌々日出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594税込¥6531本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥545税込¥6001本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥59,980税込¥65,9781箱(1000袋×1本)当日出荷から7日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781箱(300本)当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
メスピペット 先端目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥809税込¥8901本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモオープンエンドピペット
アズワン¥13,100税込¥14,4101箱(500本)当日出荷先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。付属品綿栓付き仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
PX ディスポメスピペット
三商¥21,980税込¥24,1781個(180本)3日以内出荷取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
メスピペット
climbing(クライミング)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
アスピレーティングピペット バルクバック
Celltreat¥26,980税込¥29,6781箱(400本)33日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレン色クリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ
Celltreat¥55,980税込¥61,5781箱(400本)18日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±3%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです。プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270容量(mL)2目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-48
定量分配器(精度5%以内) 4260シリーズ
コスモスビード¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷から21日以内出荷※傾ける操作のみで容易に一定の液を取り出すことができます。※容量30mL以上の製作も可能です。
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥11,470税込¥12,6171本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ
コーニング¥3,698税込¥4,0681ケース(10本)5日以内出荷から7日以内出荷通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。