メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット アズワンメスピペットアズワン(1件のレビュー)
386税込425
1個
当日出荷
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
485税込534
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット3型滅菌無サンプラテック
4,898税込5,388
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3.0目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
21,980税込24,178
1箱(200袋×1本)
当日出荷から7日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,790税込9,669
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
牛乳用先端メスピペット アズワン牛乳用先端メスピペットアズワン
802税込882
1本
当日出荷
アズワン品番1-8572-01全長(mm)330容量(mL)2.2ピペットの種類メスピペット
ビオラモオープンエンドピペット アズワンビオラモオープンエンドピペットアズワン
7,790税込8,569
1箱(200本)ほか
当日出荷
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
535税込589
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
2070 ホールピペット 5ML アズワン2070 ホールピペット 5MLアズワン
589税込648
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752アズワン品番67-6828-95
2070 ホールピペット 2ML アズワン2070 ホールピペット 2MLアズワン
519税込571
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750アズワン品番67-6828-93
2050 中間メスピペット 1ML アズワン2050 中間メスピペット 1MLアズワン
489税込538
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本アズワン品番67-6828-55
プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズ nerbeplusプラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズnerbeplus
9,798税込10,778特価
1個(200本)
当日出荷
nerbe plus プラスチックピペットISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済np Sterile plusマークガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:5ml●全長:Φ8.0x335mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:2.5ml●カラーコード:青
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1箱(300本)
当日出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
仕様2mL 容量精度:±0.04mL目 盛間隔:0.01mL 全長:280mm 300本入 差し込み口(mm)外径:6Φアズワン品番64-3187-61
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1箱(100本)
当日出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
仕様50mL 容量精度:±1.0mL目 盛間隔:0.5mL 全長:355mm 100本入 差し込み口(mm)外径:8Φアズワン品番64-3187-65
グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワングリーン先端メスピペット 2058シリーズアズワン
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワングリーン中間メスピペット 2053シリーズアズワン
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
シリンジピペット 1.142シリーズ Poulten & Grafシリンジピペット 1.142シリーズPoulten & Graf
3,398税込3,738
1本
当日出荷
安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。 ピストンを引くだけで吸引できます。 DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。
材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
PFAメスピペット NR1028シリーズ フロンケミカルPFAメスピペット NR1028シリーズフロンケミカル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
牛乳用メスピペット アズワン牛乳用メスピペットアズワン
779税込857
1個
当日出荷
材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ピペット コーニングピペットコーニング
72,980税込80,278特価
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット