メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(28)
0.5(29)
1(80)
2(77)
3
5(87)
20(55)
25(46)
50(34)
100(83)
容量(mL)をもっと見る
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
594 税込653
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
特価
739 税込813
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。 トラスコ品番557-6911 材質低密度ポリエチレン 全長(mm)150 容量(mL)約3.0 目盛(mL)0.5 管径(Φmm)8 分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
4,898 税込5,388
当日出荷

マルエム[理化学・容器]目安ピペット
ピペットの種類目安ピペット
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,010 税込14,311
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,010 税込14,311
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,510 税込12,661
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペット
1箱(1000本)ほか
16,700 税込18,370
8日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1本
10,510 税込11,561
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
6,770 税込7,447
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
6,770 税込7,447
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個(1本)
729 税込802
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(1本)
729 税込802
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JISクラスA
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個(100本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容誤差 旧計量法準拠
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様先端目盛り、ニュースタンダード
1本
772 税込849
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様中間目盛り、ニュースタンダード
1本
772 税込849
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1本
549 税込604
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)