メスピペット :「大きい 漏斗」の検索結果

メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
1個(36本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)