2ページ目: メスピペット

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • IWAKI 中間メスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 中間メスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付
    容量(mL)50規格中間目盛1目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.2カラーコード
  • IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット(中間目盛)

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • メスピペット(検査済) ナリカ

    メスピペット(検査済)

    ナリカ
    640税込704
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
  • 細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器

    細菌用メスピペット(先端目盛)

    宮原計量器
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    牛乳用メスピペットです。
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)360
  • メスピペット PYREX(パイレックス)

    メスピペット

    PYREX(パイレックス)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット climbing(クライミング)

    メスピペット

    climbing(クライミング)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
  • ピペット FALCON(ファルコン)

    ピペット

    FALCON(ファルコン)
    10,980税込12,078
    1箱(1本×200袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 血沈ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    血沈ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    リユーザブルタイプの血沈ピペットです。
    長さ(mm)目盛部:200全長(mm)300
メスピペット