ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
15(1)
20(2)
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『ピペット』には他にこんなカテゴリがあります