絞り込み
ブランド
  • アズワン(8)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • ナリカ(1)
容量(mL)
  • 15
  • 0.1(15)
  • 0.2(15)
  • 0.3(15)
  • 0.4(15)
  • 0.5(19)
  • 1(29)
  • 2(26)
  • 2.5(15)
  • 3(16)
  • 4(15)
  • 5(28)
  • 7(15)
  • 8(15)
  • 20(22)
  • 25(21)
  • 30(16)
  • 40(16)
  • 50(21)
  • 100(32)
全長(mm)
  • 440(11)
  • 455(1)
  • 460(2)
  • 465(1)
1目盛(mL)
  • 15(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(15)
0.2(15)
0.3(15)
0.4(15)
0.5(19)
1(29)
2(26)
2.5(15)
3(16)
4(15)
5(28)
7(15)
8(15)
15
20(22)
25(21)
30(16)
40(16)
50(21)
100(32)
容量(mL)をもっと見る
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
871税込958特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
752税込827
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
859税込945
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
1,188税込1,307
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,780税込11,858
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
999税込1,099特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
7,010税込7,711
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
879税込967
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,280税込14,608
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワンホールピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,280税込14,608
1本
9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
11,780税込12,958
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
ホールピペット 0.1~0.5mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 0.1~0.5mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
879税込967
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
ホールピペット (検査済) ナリカホールピペット (検査済)ナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラス

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)