ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.5(19)
1(29)
2(26)
5(28)
15(18)
20(22)
25(21)
30(16)
50(21)
100(32)
容量(mL)をもっと見る
材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類ホールピペット
1本
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ニュースタンダード
1本
980 税込1,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
10,590 税込11,649
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
6,900 税込7,590
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個(1本)
919 税込1,011
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
13,090 税込14,399
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
13,090 税込14,399
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
11,590 税込12,749
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
7,698 税込8,468
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『ピペット』には他にこんなカテゴリがあります