ホールピペット 校正証明書付アズワン14日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)700色青容量(mL)200上部外径(Φmm)10アズワン品番1-8570-25-20体積許容誤差(mL)±0.1校正証明書一般校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
血沈ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥4,178¥3,798