絞り込み
容量(mL)
- 0.5(2)
- 1(6)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(6)
- 200(2)
全長(mm)
- 300(2)
- 345(2)
- 355(2)
- 360(2)
- 365(2)
- 375(2)
- 390(3)
- 410(2)
- 430(2)
- 436(2)
- 440(2)
- 460(3)
- 475(2)
- 480(2)
- 490(2)
- 530(2)
- 540(2)
- -340(3)
- -390(3)
- -460(3)
- 全長(mm)をもっと見る
1目盛(mL)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- その他(3)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(11)
- climbing(クライミング)(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- 三商(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(2)
- サンプラテック(2)
- 宮原計量器(2)
- コーニング(1)
- ナリカ(1)
「容量(mL)」から絞り込む
1(6)
2(6)
5(6)
20(2)
25(2)
30(2)
40(2)
50(2)
100(6)
200(2)

ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
毒薬ピペット ホールピペット形
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から9日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット