カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 0.01(2)
- 0.1(6)
- 0.2(8)
- 0.3(5)
- 0.5(6)
- 1(21)
- 2(17)
- 2.5(2)
- 3(10)
- 4(2)
- 5(26)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(7)
- 25(6)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(23)
- 200(2)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.00001(1)
- 0.00002(1)
- 0.0001(1)
- 0.0002(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(6)
- 0.002(6)
- 0.005(4)
- 0.01(14)
- 0.02(12)
- 0.03(1)
- 0.05(11)
- 0.1(12)
- 0.2(8)
- 0.5(9)
- 1(3)
- 2(1)
- 4(1)
- 10(2)
- その他(3)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
- 205(6)
- 300(6)
- 345(2)
- 350(2)
- 355(2)
- 360(7)
- 365(2)
- 366(5)
- 370(10)
- 375(2)
- 390(8)
- 410(2)
- 415(5)
- 430(2)
- 435(5)
- 455(4)
- 460(3)
- -340(3)
- -390(3)
- -460(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(225)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- サンプラテック(14)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
特価

ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。上部外径(Φmm)8仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショートピペットの種類バイオピペット
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1本(1本)4日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
メスピペット 先端目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥579~税込¥637~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛
毒薬ピペット ホールピペット形
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から9日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)
メスピペット 先端目盛 極太大穴
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8
メスピペット 先端目盛 大穴
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2ピペットの種類バイオピペット
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,498税込¥6,0481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱8日以内出荷JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
毒薬ピペット メスピペット形 1mL
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
毒薬ピペット メスピペット形
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から33日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛
毒薬ピペット メスピペット形 10mL
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)415容量(mL)10規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1