絞り込み
容量(mL)
  • 0.02
  • 0.002(41)
  • 0.01(114)
  • 0.05(65)
  • 0.1(144)
  • 0.2(154)
  • 0.3(102)
  • 0.5(64)
  • 1(293)
  • 1.2(21)
  • 2(204)
  • 2.5(21)
  • 3(80)
  • 5(267)
  • 10(48)
  • 15(25)
  • 20(109)
  • 25(104)
  • 50(97)
  • 100(210)
1目盛(mL)
  • 0.00001(4)
  • 0.00002(21)
  • 0.00005(3)
  • 0.0001(2)
  • 0.0002(1)
  • 0.002(8)
  • 0.02(1)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 185(1)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • 三商(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • DLAB(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • アズワン(3)
  • GILSON(ギルソン)(3)
  • レイニン(3)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(2)
  • MICROLIT(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • IKA(1)
  • WATSON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ロック機能あり
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • スマートピペット NVAシリーズ Smart(Accumax)

    スマートピペット NVAシリーズ

    Smart(Accumax)
    13,000税込14,300
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,398税込10,338
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    54,599税込60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    チャンネル数1操作方法手動
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台(1台)
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    54,980税込60,478
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    58,499税込64,349
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    52,980税込58,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
    タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)ロック機能あり
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1セット
    11日以内出荷
    ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    56,980税込62,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
ピペット