絞り込み
容量(mL)
  • 0.25
  • 0.002(41)
  • 0.01(113)
  • 0.02(81)
  • 0.05(66)
  • 0.1(144)
  • 0.2(154)
  • 0.3(102)
  • 0.5(64)
  • 1(293)
  • 1.2(21)
  • 2(204)
  • 2.5(21)
  • 3(80)
  • 5(266)
  • 10(48)
  • 15(25)
  • 20(109)
  • 25(105)
  • 50(97)
  • 100(211)
1目盛(mL)
  • 0.001(1)
全長(mm)
  • 181(1)
  • 250(1)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • DLAB(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • ICOMES(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • ムロオカ産業(1)
  • 硝英製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    チャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
    適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • pipetty Pro ICOMES

    pipetty Pro

    ICOMES
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
    セット内容充電池1本質量(g)75
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
  • M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業

    M’s ディスペンサー Mシリーズ

    ムロオカ産業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)250質量(g)101容量(μL)50~250アズワン品番63-4217-97
ピペット