絞り込み
容量(mL)
  • 0.005(2)
  • 0.01(1)
  • 0.1(8)
  • 0.2(1)
  • 0.5(3)
  • 1(80)
  • 1.1(1)
  • 2(22)
  • 5(10)
  • 10(8)
1目盛(mL)
  • 0.01
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(5)
  • 0.00001(25)
  • 0.00002(30)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(18)
  • 0.001(66)
  • 0.002(43)
  • 0.005(47)
  • 0.02(106)
  • 0.05(71)
  • 0.1(154)
  • 0.2(75)
  • 0.25(18)
  • 0.5(88)
  • 1(42)
  • 2(8)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 274(1)
  • 277(7)
  • 278(4)
  • 280(3)
  • 281(1)
  • 340(1)
  • 342(4)
  • 350(2)
  • 360(39)
  • 370(5)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
  • アズワン(15)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 三商(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • FALCON(4)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • コーニング(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • 宮原計量器(4)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • BRAND(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • サンプラテック(1)
  • IKA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    525税込578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(800本)
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,980税込12,078
    1箱(500本)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(100本×6袋)
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    54,599税込60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    7,198税込7,918
    1セット(300本)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1個(100本×6袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    535税込589
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON

    ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛

    FALCON
    58,980税込64,878
    1セット(1000本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
    規格パイロジェンフリー
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    55,980税込61,578
    1セット(1000本)
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ピペット アドバンテージタイプ FALCON

    ピペット アドバンテージタイプ

    FALCON
    55,980税込61,578
    1箱(1000袋×1本)
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
    仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • プラスチック製ピペット FALCON

    プラスチック製ピペット

    FALCON
    58,980税込64,878
    1組(1000本)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
    材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    14,980税込16,478
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    47,980税込52,778
    1ケース(125本×4箱)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    38,980税込42,878
    1本(1本)
    4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワン

    ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付

    アズワン
    34,200税込37,620
    1本
    15日以内出荷
    容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
    校正証明書一般校正
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1ケース(100本×5箱)
    翌々日出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • ビオラモオープンエンドピペット アズワン

    ビオラモオープンエンドピペット

    アズワン
    13,100税込14,410
    1箱(500本)
    当日出荷
    先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
    仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
ピペット