絞り込み
容量(mL)
- 0.005(2)
- 0.01(1)
- 0.1(8)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 2(1)
- 5(10)
- 10(8)
1目盛(mL)
- 0.01
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(40)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 三商(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- アズワン(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- GILSON(ギルソン)(2)
- BRAND(1)
- IKA(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- ケニス(1)
- Rainin(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.005(2)
0.01(1)
0.1(8)
0.2(1)
1(2)
2(1)
5(10)
10(8)

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ピペットマン L
GILSON(ギルソン)¥54,599税込¥60,0591本当日出荷軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥38,980~税込¥42,878~1本(1本)4日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!校正証明書一般校正
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
セロロジカルピペット
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1袋(500本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-100XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3928-52
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-100XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)100最小目盛(μL)10チャンネル数1アズワン品番64-3928-42操作方式電動
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本7日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-98
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-87
汎用ピペットライト手動 SL-1000PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 。汎用ピペットライト手動。SL-1000PL容量(μL)1000最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-70操作方式手動
汎用ピペットライト手動 SL-100PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-100PL容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-68操作方式手動
マイクロピペット IKA PETTE Vario
IKA¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。付属品校正証明書オートクレーブの可否可
フィンピペット F1 シングル
三商¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
マイクロピペット
BRAND¥139,800税込¥153,7801本93日以内出荷ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット
ITピペット
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP