44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックメスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット 材質ポリプロピレン 目盛あり
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
1個
50,980 税込56,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
495 税込545
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1
材質プラスチック
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
特価
739 税込813
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) ピペットの種類メスピペット
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
679 税込747
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
1個(1個)
41,980 税込46,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
1セット(500個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 2ml
容量(mL)2
1個
609 税込670
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5 カラーコードグリーン 適合チップフィンチップ:5ml 最小目盛(μL)20 不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0 不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000 最小目盛(μL)20
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1本
479 税込527
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,200 税込24,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット 材質ほうけい酸ガラス
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA 目盛あり
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1本)
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)PYREX カルチャーピペット
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット 穴大
本体の表示はBです。
規格先端目盛
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)1000-10000 カラーコードレッド 適合チップスタンダードチップ(μl):10000 最小目盛(μL)20 正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00% 再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様先端目盛、JISクラスA 材質ほうけい酸ガラス
1個
660 税込726
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1本
479 税込527
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)