カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1(2)
- 3(2)
- 5(6)
- 100(5)
1目盛(mL)
- 0.2(5)
- 0.5(7)
全長(mm)
- 205
- 150(19)
- 230(29)
- 275(24)
- 300(27)
- 340(16)
- 345(14)
- 350(47)
- 360(53)
- 370(17)
- 375(36)
- 380(20)
- 385(34)
- 410(18)
- 435(36)
- 440(22)
- 455(26)
- 470(16)
- 480(20)
- 540(18)
- 600(16)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(6)
- TGK(東京硝子器械)(1)

F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から12日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
メスピペット 先端目盛 極太大穴
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正