カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 100(1)
1目盛(mL)
- 0.01(1)
- 0.1(2)
- 0.5(2)
- 1(2)
全長(mm)
- 280
- 150(13)
- 230(21)
- 240(7)
- 275(16)
- 300(15)
- 340(8)
- 342(7)
- 350(17)
- 360(29)
- 370(11)
- 375(15)
- 380(8)
- 385(15)
- 435(15)
- 440(9)
- 455(13)
- 480(9)
- 540(9)
- 600(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ナリカ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- レオナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)
駒込ピペット 目盛付き
マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
ディスポピペット
レオナ¥7,198~税込¥7,918~1セット(300本)4日以内出荷から7日以内出荷仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正





![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)